定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55754 センターリーマー 3 フルート 82 度 1/2 超硬 | AD3LCH 3ZYJ5

KEO 55754 センターリーマ 3 枚刃 82 度 1/2 超硬

在庫あり
アイテム:AD3LCH モデル:55754相互参照:3ZYJ5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,226 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格センターリーマ
本体径1 / 2 "
終了コーティングされていない
開先角度82度
材料炭化物
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径1 / 4 "
シャンクの長さ1"
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)1.78
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 55750 センターリーマー 3 フルート 82 度 1/8 超硬 | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "コーティングされていない1.25 "1 / 8 "-¥4,213
KEO 55751 センターリーマー 3 フルート 82 度 3/16 超硬 | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "コーティングされていない1.375 "3 / 16 "-¥4,485
KEO 55752 センターリーマー 3 フルート 82 度 1/4 超硬 | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥6,776
KEO 55753 センターリーマー 3 フルート 82 度 3/8 超硬 | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥8,901
KEO 55755 センターリーマー 3 フルート 82 度 5/8 超硬 | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "コーティングされていない2.25 "3 / 8 "1"¥18,659
KEO 55756 センターリーマー 3 フルート 82 度 3/4 超硬 | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥30,166
KEO 55757 センター リーマー 3 フルート 82 度 1 インチ超硬 | AD3LCL 3ZYJ8 557571"コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥47,319

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55754 センターリーマ 3 枚刃 82 度 1/2 超硬
¥14,226 /単価