定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55583-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 5/16 コバルト錫 | AD3KVE 3ZXL3

KEO 55583-TiN 皿穴 6 フルート 110 度 5/16 コバルト錫

在庫あり
アイテム:AD3KVE モデル:55583-TiN相互参照:3ZXL3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,011 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径5 / 16 "
終了
開先角度110度
材料コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)1.75 "
シャンク径1 / 4 "
シャンクの長さ7 / 8 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.79
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.79
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 55580-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 1/8 コバルト錫 | AD3KVB 3ZXK9 55580-ティン1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-¥2,082
KEO 55581-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 3/16 コバルト 錫 | AD3KVC 3ZXL1 55581-ティン3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-¥2,363
KEO 55582-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 1/4 コバルト錫 | AD3KVD 3ZXL2 55582-ティン1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-¥2,511
KEO 55584-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 3/8 コバルト錫 | AD3KVF 3ZXL4 55584-ティン3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,115
KEO 55585-TiN 皿穴 6 フルート 110 度 1/2 コバルト錫 | AD3KVG 3ZXL5 55585-ティン1 / 2 "2"1 / 4 "1"¥4,054
KEO 55586-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 1/2 コバルト錫 | AD3KVH 3ZXL6 55586-ティン1 / 2 "2"3 / 8 "1"¥5,397
KEO 55587-TiN カウンターシンク 6 フルート 110 度 5/8 コバルト錫 | AD3KVJ 3ZXL7 55587-ティン5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"¥8,599

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55583-TiN 皿穴 6 フルート 110 度 5/16 コバルト錫
¥3,011 /単価