定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55549-TiN カウンターシンク 6 フルート 90 度 3/4 コバルト錫 | AD3KRH 3ZXC9

KEO 55549-TiN 皿穴 6 フルート 90 度 3/4 コバルト錫

在庫あり
アイテム:AD3KRH モデル:55549-TiN相互参照:3ZXC9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,861 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径3 / 4 "
終了
開先角度90度
材料コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)2.625 "
シャンク径1 / 2 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)6.68
船幅(cm)1.91
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55540-TiN皿穴6フルート90度1/8コバルトスズ| AD3KQY 3ZXA9 55540-ティン1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-¥2,817
KEO55541-TiN皿穴6フルート90度3/16コバルトスズ| AD3KQZ 3ZXC1 55541-ティン3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-¥3,043
KEO55542-TiN皿穴6フルート90度1/4コバルトスズ| AD3KRA 3ZXC2 55542-ティン1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-¥3,353
KEO55543-TiN皿穴6フルート90度5/16コバルトスズ| AD3KRB 3ZXC3 55543-ティン5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,867
KEO55544-TiN皿穴6フルート90度3/8コバルトスズ| AD3KRC 3ZXC4 55544-ティン3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥4,175
KEO55545-TiN皿穴6フルート90度1/2コバルトスズ| AD3KRD 3ZXC5 55545-ティン1 / 2 "2"1 / 4 "1"¥5,550
KEO55546-TiN皿穴6フルート90度1/2コバルトスズ| AD3KRE 3ZXC6 55546-ティン1 / 2 "2"3 / 8 "1"¥5,527

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55549-TiN 皿穴 6 フルート 90 度 3/4 コバルト錫
¥11,861 /単価