定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO55526-TiN皿穴6フルート82度1/2コバルトスズ| AD3KMB 3ZUR7

KEO 55526-TiN 皿穴 6 フルート 82 度 1/2 コバルト錫

在庫あり
アイテム:AD3KMB モデル:55526-TiN相互参照:3ZUR7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,512 /単価
この商品は6個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径1 / 2 "
終了
開先角度82度
材料コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径3 / 8 "
シャンクの長さ1"
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.27
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55520-TiN皿穴6フルート82度1/8コバルトスズ| AD3KLV 3ZUR1 55520-ティン1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-¥2,845
KEO55521-TiN皿穴6フルート82度3/16コバルトスズ| AD3KLW 3ZUR2 55521-ティン3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-¥2,363
KEO55522-TiN皿穴6フルート82度1/4コバルトスズ| AD3KLX 3ZUR3 55522-ティン1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-¥3,508
KEO55523-TiN皿穴6フルート82度5/16コバルトスズ| AD3KLY 3ZUR4 55523-ティン5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥4,218
KEO55524-TiN皿穴6フルート82度3/8コバルトスズ| AD3KLZ 3ZUR5 55524-ティン3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,995
KEO55525-TiN皿穴6フルート82度1/2コバルトスズ| AD3KMA 3ZUR6 55525-ティン1 / 2 "2"1 / 4 "1"¥5,586
KEO55527-TiN皿穴6フルート82度5/8コバルトスズ| AD3KMC 3ZUR8 55527-ティン5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"¥8,115

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55526-TiN 皿穴 6 フルート 82 度 1/2 コバルト錫
¥5,512 /単価