定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55501-TiN 皿穴 6 フルート 60 度 3/16 コバルト錫 | AD3KKG 3ZUK2

KEO 55501-TiN 皿穴 6 フルート 60 度 3/16 コバルト錫

在庫あり
アイテム:AD3KKG モデル:55501-TiN相互参照:3ZUK2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,198 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格皿穴
本体径3 / 16 "
終了
開先角度60度
材料コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)1.375 "
シャンク径3 / 16 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船高(cm)0.48
船の長さ(cm)3.51
船幅(cm)0.48
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55500皿穴6フルート60度1/8コバルト| AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "明るい1.25 "1 / 8 "-¥2,488
KEO55501皿穴6フルート60度3/16コバルト| AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "明るい1.375 "3 / 16 "-¥2,197
KEO55502皿穴6フルート60度1/4コバルト| AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "明るい1.5 "1 / 4 "-¥2,739
KEO55503皿穴6フルート60度5/16コバルト| AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "明るい1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,342
KEO55504皿穴6フルート60度3/8コバルト| AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "明るい1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,406
KEO55505皿穴6フルート60度1/2コバルト| AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "明るい2"1 / 4 "1"¥4,205
KEO55506皿穴6フルート60度1/2コバルト| AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "明るい2"3 / 8 "1"¥4,145

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55501-TiN 皿穴 6 フルート 60 度 3/16 コバルト錫
¥3,198 /単価