入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ざぐり |
ボア径 | 0.757 " |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
パイロット径 | 0.500インチ |
パイロットの長さ | 1/2インチ |
スクリューサイズ | 1 / 2 " |
ねじタイプ | ソケットヘッドキャップネジ |
シャンク径 | 1 / 2 " |
形式 | 公称/ぴったりフィット |
タイプ | ビルトインパイロット |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。