入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ざぐり |
ボア径 | 0.228 " |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
パイロット径 | 0.138インチ |
パイロットの長さ | 7/32インチ |
スクリューサイズ | #6 |
ねじタイプ | ソケットヘッドキャップネジ |
シャンク径 | 7 / 32 " |
形式 | 公称/ぴったりフィット |
タイプ | ビルトインパイロット |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。