入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1-3 / 4」 |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 90度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 6 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 |
シャンク径 | 3 / 4 " |
タイプ | 6-フルート |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8207600061 |
プロダクト | モデル | 本体径 | 終了 | 開先角度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55086 | 1 / 2 " | 錫 | 110度 | 2" | ¥3,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。