入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴・バリ取りセット |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 90度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
個数 | 5 |
含まれているサイズ | 5/16, 3/8, 1/2, 3/4, 1" |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 開先角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
53509 | 60度 | ¥33,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。