定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 53524 皿穴/バリ取りツール 90 度 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8

KEO 53524 皿穴/バリ取りツール 90 度 3/4 Co

在庫あり
アイテム:AA9GWK モデル:53524相互参照: 1DBR8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,256 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴/バリ取りツール
本体径3 / 4 "
切削能力13 / 64〜45 / 64 "
終了コーティングされていない
開先角度90度
材料コバルト
フルートの数0
全体の長さ(Overall Length)2.75 "
シャンク径3 / 8 "
シャンクの長さ1.5 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)2.54
HSコード8207504060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径切削能力全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 53520 皿穴/バリ取りツール 90 度 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3 / 32〜9 / 32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "¥4,388
KEO 53521 皿穴/バリ取りツール 90 度 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9 / 64〜11 / 32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "¥4,526
KEO 53522 皿穴/バリ取りツール 90 度 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5 / 32〜29 / 64 "2"5 / 16 "1.5 "¥5,274
KEO 53523 皿穴/バリ取りツール 90 度 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11 / 64〜37 / 64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "¥6,863
KEO 53525 皿穴/バリ取りツール 90 度 1 インチ | AA9GWL 1DBR9 535251"19 / 64〜59 / 64 "3"3 / 8 "1.5 "¥11,152
KEO 53526 皿穴/バリ取りツール 90 度 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4」23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "¥27,848

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 53524 皿穴/バリ取りツール 90 度 3/4 Co
¥9,256 /単価