入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴/バリ取りツール |
本体径 | 3 / 8 " |
切削能力 | 9 / 64〜11 / 32 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 90度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.5 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53520 | 5 / 16 " | 3 / 32〜9 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1.5 " | ¥4,388 | |
53522 | 1 / 2 " | 5 / 32〜29 / 64 " | 2" | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥5,274 | |
53523 | 5 / 8 " | 11 / 64〜37 / 64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 1.5 " | ¥6,863 | |
53524 | 3 / 4 " | 13 / 64〜45 / 64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | 1.5 " | ¥9,256 | |
53525 | 1" | 19 / 64〜59 / 64 " | 3" | 3 / 8 " | 1.5 " | ¥11,152 | |
53526 | 1-1 / 4」 | 23/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥27,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。