入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴セット |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 82度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
個数 | 4 |
含まれているサイズ | 5/16, 3/8, 1/2, 5/8" |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。