入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1" |
切削能力 | 19 / 64〜59 / 64 " |
終了 | 錫 |
開先角度 | 82度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53510-ティン | 5 / 16 " | 3 / 32〜9 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ¥4,003 | |
53511-ティン | 3 / 8 " | 9 / 64〜11 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ¥4,713 | |
53512-ティン | 1 / 2 " | 5 / 32〜29 / 64 " | 2" | 5 / 16 " | ¥6,593 | |
53513-ティン | 5 / 8 " | 11 / 64〜37 / 64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥7,603 | |
53514-ティン | 3 / 4 " | 13 / 64〜45 / 64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | ¥10,773 | |
53516-ティン | 1-1 / 4」 | 23/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | ¥29,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。