入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 5 / 8 " |
切削能力 | 11 / 64〜37 / 64 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 82度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53510 | 5 / 16 " | 3 / 32〜9 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ¥3,961 | |
53511 | 3 / 8 " | 9 / 64〜11 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ¥4,324 | |
53512 | 1 / 2 " | 5 / 32〜29 / 64 " | 2" | 5 / 16 " | ¥5,831 | |
53514 | 3 / 4 " | 13 / 64〜45 / 64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | ¥9,813 | |
53515 | 1" | 19 / 64〜59 / 64 " | 3" | 3 / 8 " | ¥13,466 | |
53516 | 1-1 / 4」 | 23/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | ¥25,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。