入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 3/16 |
終了 | TiNコーティング |
開先角度 | 82 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 1 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 |
タイプ | シングルフルート |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207600061 |
プロダクト | モデル | 本体径 | 終了 | 開先角度 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53206-TIN | 2 | TiNコーティング | 60 | 1 | 3.75 | シングルフルート | ¥65,577 | ||
53208 | 2 | コーティングされていない | 82 | 1 | 3.25 | シングルフルート | ¥56,280 | ||
53208-TIN | 2 | TiNコーティング | 82 | 1 | 3.25 | シングルフルート | ¥62,341 | ||
53209 | 2 | コーティングされていない | 90 | 1 | 3.25 | シングルフルート | ¥56,280 | ||
53209-TIN | 2 | TiNコーティング | 90 | 1 | 3.25 | シングルフルート | ¥63,609 | ||
53106-TIN | 1 | TiNコーティング | 60 | 1 | 2.75 | シングルフルート | ¥14,280 | ||
53108-TIN | 1 | TiNコーティング | 82 | 1 | 2.75 | シングルフルート | ¥15,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。