JET TOOLS 690006垂直ミル9x42インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ミル |
クロストラベル(インチ) | 12-1/2 |
頭の角度 | 90度 |
Hz | 60 |
モーターHP | 2 |
全体の深さ | 57 " |
全体の高さ | 82 " |
全幅 | 64 " |
相 | 1 |
クイル径 | 3-3 / 8インチ |
ラムトラベル | 13-3 / 8インチ |
主軸速度 | 80〜2720 RPM |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 17-1 / 2インチ |
テーブルサイズ | 9 x42インチ |
タイプ | ステッププーリーR8 |
UPC | 662755515880 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 997.9 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 8459690020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。