定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 51759-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1-3/4 インチ HSS 錫 | AG3TCX 33UT15

KEO 51759-TIN 皿穴 3 Fl 90 度 1-3/4 インチ HSS 錫

在庫あり
アイテム:AG3TCX モデル:51759-TIN相互参照:33UT15

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,523 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径1-3 / 4」
切削能力1-3 / 4」
終了
開先角度90度
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
個数1
全体の長さ(Overall Length)3"
シャンク径3 / 4 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプセンターリーマ

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)4.45
HSコード8207600061

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンクの長さ本体径切削能力終了開先角度Item全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
KEO 50129-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1/2 インチ HSS 錫 | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "90度皿穴2"1 / 4 "¥4,704
KEO 50149-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1/4 インチ HSS 錫 | AG3TAM 33UR58 50149-TIN1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "90度皿穴1.5 "1 / 4 "¥2,592
KEO 50348-TIN カウンターシンク 3 Fl 82 度 3/4 インチ HSS 錫 | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "82度皿穴2.625 "1 / 2 "¥9,513
KEO 50388-TIN カウンターシンク 3 Fl 82 度 3/8 インチ HSS 錫 | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "90度皿穴1.75 "1 / 4 "¥3,676
KEO 51009-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1 インチ HSS 錫 | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"90度皿穴2.75 "1 / 2 "¥14,552
KEO 51259-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1-1/4 インチ HSS 錫 | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4」1-1 / 4」90度皿穴2.75 "1 / 2 "¥30,434
KEO 51509-TIN カウンターシンク 3 Fl 90 度 1-1/2 インチ HSS 錫 | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2」1-1 / 2」90度皿穴2.875 "3 / 4 "¥45,407

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 51759-TIN 皿穴 3 Fl 90 度 1-3/4 インチ HSS 錫
¥61,523 /単価