入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1-1 / 2」 |
切削能力 | 1-1 / 2」 |
終了 | 錫 |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | センターリーマ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50126-TIN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,893 | |
50146-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,249 | |
50341-TIN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥7,072 | |
50381-TIN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,809 | |
50581-TIN | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥5,136 | |
51001-TIN | 1" | 1" | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥16,496 | |
51256-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥30,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。