入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1-1 / 2」 |
切削能力 | 1-1 / 2」 |
終了 | 錫 |
開先角度 | 82度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.875 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | センターリーマ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 7.94 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51128 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 2.875 " | 3 / 4 " | ¥32,091 | |
51148 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | ¥23,173 | |
51148-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | ¥27,180 | |
51348 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 3 / 4 " | ¥42,157 | |
51348-TIN | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 錫 | 3" | 3 / 4 " | ¥46,308 | |
52008 | 2" | 2" | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥56,236 | |
52008-TIN | 2" | 2" | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | ¥67,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。