定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 38584 NC スポッティング ドリル 82 度 Rh 5/8 インチ。 はす | AG3RYX 33UR21

KEO 38584 NC スポッティング ドリル 82 度 Rh 5/8 インチ。 ふふふ

在庫あり
アイテム:AG3RYX モデル:38584相互参照:33UR21

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,821 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemNCスポッティングドリル
ドリルポイント82度
終了コーティングされていない
フルートの長さ1.625 "
左手/右手右手
材料ハイスピードスチール
個数1
全体の長さ(Overall Length)7"
サイズ5 / 8 "
含まれているサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)18.29
船幅(cm)2.03
HSコード8207504060

製品バリエーション

プロダクトモデル含まれているサイズドリルポイント終了フルートの長さ左手/右手材料全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
KEO 30120-TINNcスポッティングドリル118度1/2インチスズ| AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118度1"右手ハイスピードスチール2"1 / 2 "¥5,085
KEO 30121-TINNcスポッティングドリル90度Rh1 / 2インチHss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90度1"右手ハイスピードスチール2"1 / 2 "¥5,214
KEO 30125Ncスポッティングドリル118度1/2インチHss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118度コーティングされていない1"左手ハイスピードスチール2"1 / 2 "¥7,033
KEO 30150-TINNcスポッティングドリル118度1/8インチスズ| AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118度3 / 8 "右手ハイスピードスチール1.25 "1 / 8 "¥1,872
KEO 30151-TINNcスポッティングドリル90度Rh1 / 8インチHss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90度3 / 8 "右手ハイスピードスチール1.25 "1 / 8 "¥1,897
KEO 34581-TINNcスポッティングドリル120度Rh5 / 8インチスズ| AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120度1"右手炭化物3.5 "5 / 8 "¥36,352
KEO 34585Ncスポッティングドリル82度5/8インチカーバイド| AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82度コーティングされていない1"右手炭化物3.5 "5 / 8 "¥31,216

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 38584 NC スポッティング ドリル 82 度 Rh 5/8 インチ。 ふふふ
¥16,821 /単価