定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO12140ドリル/皿穴60度1/4インチRhHss | AG3RRQ 33UN59

KEO 12140 ドリル/皿穴 60 度 1/4 インチ Rh Hss

在庫あり
アイテム:AG3RRQ モデル:12140相互参照:33UN59

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,312 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シングルエンドドリル/皿穴
本体径1 / 2 "
皿穴スタイルジグボア
切断方向右手
終了コーティングされていない
開先角度60度
材料ハイスピードスチール
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)3.5 "
ポイント径1 / 4 "
サイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.78
HSコード8207600061

商品の詳細:

  • フルートタイプ(スパイラル)

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径全体の長さ(Overall Length)ポイント径サイズ価格
KEO12180ドリル/皿穴60度1/8インチRhHss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "¥7,057
KEO12316ドリル/皿穴60度3/16インチRhHss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "¥6,825
KEO12732ドリル/皿穴60度7/32インチRhHss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "¥6,538
KEO12932ドリル/皿穴60度9/32インチRhHss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "¥7,182
KEO13116ドリル/皿穴60度1/16インチRhHss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "¥6,736
KEO13180ドリル/皿穴60度1/8インチHss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "¥5,916
KEO13316ドリル/皿穴60度3/16インチHss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "¥6,030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 12140 ドリル/皿穴 60 度 1/4 インチ Rh Hss
¥7,312 /単価