KENNEDY MC28B 機械工用中間チェスト 2 段引き出し
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
アイテム価格 | 機械工中間チェスト |
色 | ブラウン |
センターバンク:24-1 / 2 "W x 9-3 / 8" D、(1)1-1 / 2 "H、(1)3-1 / 2" H | |
深さ | 40.12 " |
引き出し容量 | 90ポンド |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | しわ |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | メッキ面 |
高さ | 7.875 " |
負荷定格 | 180ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 11,790 cu。 に。 |
UPC | 024821008090 |
幅(Width) | 28.12 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 20 |
船の長さ(cm) | 23.81 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。