KEN-TOOL 34848 マウントおよびデマウント ツール 外部 49-1/2 インチ 1 インチ 在庫
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
アイテム価格 | ツールエクステンションの取り付けと取り外し |
長さ | 49.5 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1 "ストック |
のために使用される | 産業用、農場、バス、トラクターを含む頑丈なチューブレストラックタイヤ |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8205593080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
34748 | 36 " | 3/4 "ストック | 工業用、農場、バス、トラクターを含む標準および大型のチューブレストラックタイヤ | ¥18,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。