KEN-TOOL 34847 マウントおよびデマウント ツール 52 インチ 1 インチ ストック スチール
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
アイテム価格 | マウントおよびマウント解除ツール |
長さ | 52 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1 "ストック |
UPC | 703382348479 |
のために使用される | 産業用、農場、バス、トラクターを含む頑丈なチューブレストラックタイヤ |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 130.56 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。