定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGEG N2021-316SS-4 アイボルト、500 ポンド使用荷重、ステンレス鋼、1/4-20 ネジサイズ | CG8WNJ 19L191

KEN FORGING N2021-316SS-4アイボルト、500 Lb作業負荷、ステンレス鋼、1 / 4-20ネジサイズ

在庫あり
アイテム: CG8WNJ モデル:N2021-316SS-4相互参照:19L191

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,908 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径1 / 2 "
目外径1"
アイボルトタイプ肩で持ち上げる
終了シンプルスタイル
材料ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)5.23 "
シャンク径1 / 4 "
シャンクの長さ4"
肩径"0.50へ" 0.56
肩の長さ"0.12へ" 0.19
測定システムインチ
ねじの長さ2"
番手1 / 4-20
作業負荷限界500ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
原産国US

商品の詳細:

  • 含まれるもの:(1)ステンレス鋼六角ナット

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING N2021-316SS-4アイボルト、500 Lb作業負荷、ステンレス鋼、1 / 4-20ネジサイズ
¥4,908 /単価