定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/16-18 X 3-1/4 Inch Length | AC9ZVM 3LVT9

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 アイボルト、肩なし、長さ 5/16-18 X 3-1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AC9ZVM モデル: N2002-SS-3-1/4相互参照:3LVT9

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,701 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径5 / 8 "
目外径1.25 "
アイボルトタイプ肩なし
終了シンプルスタイル
材料ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)4 17 / 32 "
シャンク径5 / 16 "
シャンクの長さ3.25 "
測定システムインチ
ねじの長さ1.5 "
番手5 / 16-18
作業負荷限界800ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)11.68
船幅(cm)3.3
HSコード7318152091
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEN FORGING N2002-SS-3-1/4 アイボルト、肩なし、長さ 5/16-18 X 3-1/4 インチ
¥5,701 /単価