KEN FORGING K2036-HDGアイボルト、38,000 Lbの使用荷重、鋼、2-4-1 / 2ねじサイズ
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
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 3 1 / 4 " |
目外径 | 6 7 / 8 " |
アイボルトタイプ | 肩で持ち上げる |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 65,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 12.23 " |
シャンク径 | 2" |
シャンクの長さ | 4" |
肩径 | "2.88へ" 3.00 |
肩の長さ | "0.62へ" 0.75 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 4" |
番手 | 2-4 1 / 2」 |
作業負荷限界 | 38,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 7.9 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。