入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 1" |
目外径 | 1-21 / 32」 |
アイボルトタイプ | 肩付きブランク |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 17 / 32 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 2.5 " |
肩径 | 0.62〜0.69インチ |
肩の長さ | "0.12へ" 0.19 |
測定システム | インチ |
番手 | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。