定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KELCH 581.0315.382 刃先交換式カッティングヘッドユニット、インサートスタイル DNMG、全長 79 mm | CE9ZLY 32VR25

KELCH 581.0315.382 刃先交換式カッティングヘッドユニット、インサートスタイル DNMG、全長 79 mm

在庫あり
アイテム:CE9ZLY モデル:581.0315.382相互参照:32VR25

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥64,889 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカッティングヘッドユニット
切断方向左手
ヘッドの長さ55 mm
形状を挿入55度のダイヤモンド
インサートサイズ150808
全体の長さ(Overall Length)79 mm
レーキDNMG 150608
シャンクの高さ55 mm
シャンク幅27 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.8
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク幅切断方向ヘッドの長さ形状を挿入インサートサイズ全体の長さ(Overall Length)レーキシャンクの高さ価格
KELCH 581.0608.383インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長90 mm | CE9ZLN 32VR35 581.0608.38335 mm右手60 mm三角琴08040890 mmWNMG 08040860 mm¥79,513
KELCH 581.0708.383インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長90 mm | CE9ZLP 32VR38 581.0708.38335 mm左手60 mm三角琴08040890 mmWNMG 08040860 mm¥79,513
KELCH 581.0608.382インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長74 mm | CE9ZLQ 32VR34 581.0608.38227 mm右手50 mm三角琴08040874 mmWNMG 08040850 mm¥64,889
KELCH 581.0708.382インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長74 mm | CE9ZLR 32VR37 581.0708.38227 mm左手50 mm三角琴08040874 mmWNMG 08040850 mm¥64,889
KELCH 581.0608.384インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長103 mm | CE9ZLT 32VR36 581.0608.38445 mm右手65 mm三角琴080408103 mmWNMG 08040865 mm¥83,629
KELCH 581.0708.384インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルWNMG、全長103 mm | CE9ZLU 32VR39 581.0708.38445 mm左手65 mm三角琴080408103 mmWNMG 08040865 mm¥83,629
KELCH 581.0215.383インデックス可能なカッティングヘッドユニット、インサートスタイルDNMG、全長90 mm | CE9ZLV 32VR23 581.0215.38335 mm右手60 mm55度のダイヤモンド15080890 mmDNMG 15060860 mm¥79,513

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KELCH 581.0315.382 刃先交換式カッティングヘッドユニット、インサートスタイル DNMG、全長 79 mm
¥64,889 /単価