入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
穴径 | 14 mm |
リスト番号 | 311.0005 |
ノーズ径 | 27 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 122 mm |
投影 | 90 mm |
シャンク径 | 14 mm |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
311.0155.265 | 311.0155 | 226 mm | 40 mm | 14 mm | ¥78,034 | |
311.0005.385 | 311.0005 | 138 mm | 80 mm | 14 mm | ¥142,661 | |
311.0035.385 | 311.0035 | 168 mm | 80 mm | 14 mm | ¥169,949 | |
311.0005.384 | 311.0005 | 123 mm | 85 mm | 14 mm | ¥132,606 | |
311.0035.384 | 311.0035 | 158 mm | 120 mm | 14 mm | ¥157,502 | |
311.0045.384 | 311.0045 | 198 mm | 160 mm | 14 mm | ¥171,863 | |
311.0005.383 | 311.0005 | 110 mm | 80 mm | 14 mm | ¥105,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。