アイテム価格 | カーゴバー |
調節範囲 | "45へ" 70 |
長さ | 34.75 " |
材料 | 鋼 |
パッドサイズ | 3-1/4" x 2-5/8" |
チューブ形状 | ラウンド |
チューブサイズ | 1-1 / 8 "1" |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 3.96 |
船の長さ(cm) | 88.27 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。