KDR-LINE REACTORS KDRULD21HE01 入力リアクトル ハイ Z 208/240V 30.8A ULType1
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
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 6.75 " |
エンクロージャー | ULタイプ1 |
フィルタの種類 | 高Z |
高さ | 12.25 " |
入力電圧 | 208/240 |
最大HP | 10 |
最大出力アンペア | 30.8 |
相 | スリー |
タイプ | 高Z |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 10.55 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA54LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.5 | 2.4 | 低Z | 12.5 " | ¥65,715 | |
KDRULA53LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.75 | 3.5 | 低Z | 12.5 " | ¥66,242 | |
KDRULA25LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1 | 4.6 | 低Z | 12.5 " | ¥66,771 | |
KDRULA26LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1.5 | 6.6 | 低Z | 12.5 " | ¥68,063 | |
KDRULA27LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 2 | 7.5 | 低Z | 12.5 " | ¥77,677 | |
KDRULA28LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 3 | 10.6 | 低Z | 12.5 " | ¥81,121 | |
KDRULB22LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 5 | 16.7 | 低Z | 12.5 " | ¥99,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。