KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v5 Varitrak(r) スチール オープン ボルト 468.4mm 5 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 12.6 "/ 320ミリメートル |
キャビティの高さ | 4.29 "/ 109ミリメートル |
キャビティ幅 | 16 "/ 406.4ミリメートル |
クロスバー素材 | アルミニウム |
フレームステー | ボルトインミョウバンバー |
高さ | 5.51 "/ 140ミリメートル |
長さ | 5ft。 |
リンクピッチへのリンク | 7.09 "/ 180ミリメートル |
ループの高さ | 30.71 "/ 780ミリメートル |
ループ長 | 67.91 "/ 1725ミリメートル |
リンク数 | 9 |
外側の幅 | 18.44 "/ 468.4ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 46.84 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。