入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 5.51 "/ 140ミリメートル |
キャビティの高さ | 1.81 "/ 46ミリメートル |
キャビティ幅 | 8 "/ 203.2ミリメートル |
クロスバー素材 | アルミニウム |
フレームステー | ツイストインツイストアウトミョウバンバー |
高さ | 2.68 "/ 68ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 3.74 "/ 95ミリメートル |
ループの高さ | 13.7 "/ 348ミリメートル |
ループ長 | 32.28 "/ 820ミリメートル |
リンク数 | 3 |
外側の幅 | 9.69 "/ 246.2ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Varitrak(R)HeavyDuty Steel |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 6.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 24.61 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | タイプ | キャビティ幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 | 21.97 "/ 558ミリメートル | 3.74 "/ 95ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥23,763 | ||
S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 | 24.45 "/ 621ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥19,426 | ||
S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 | 26.93 "/ 684ミリメートル | 5.31 "/ 135ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥23,763 | ||
S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 | 19.53 "/ 496ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 7.38 "/ 187.4ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 6 "/ 152.4ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥20,633 | ||
S1250-12.00-RS1-260-3v5 | 51.85 "/ 1317ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 | ||
S1250-12.00-RS1-300-3v5 | 56.77 "/ 1442ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 | ||
S1250-12.00-RS1-340-3v5 | 61.73 "/ 1568ミリメートル | 13.39 "/ 340ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。