KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v5 Varitrak(r) オープン スチール ツイスト 136.6mm.5 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 3.74 "/ 95ミリメートル |
キャビティの高さ | 1.22 "/ 31ミリメートル |
キャビティ幅 | 4 "/ 101.6ミリメートル |
クロスバー素材 | アルミニウム |
フレームステー | ツイストインツイストアウトミョウバンバー |
高さ | 1.97 "/ 50ミリメートル |
長さ | 5ft。 |
リンクピッチへのリンク | 2.56 "/ 65ミリメートル |
ループの高さ | 9.45 "/ 240ミリメートル |
ループ長 | 21.97 "/ 558ミリメートル |
リンク数 | 24 |
外側の幅 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 13.67 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | タイプ | キャビティ幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 | 21.97 "/ 558ミリメートル | 3.74 "/ 95ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥23,763 | ||
S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 | 24.45 "/ 621ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥19,426 | ||
S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 | 26.93 "/ 684ミリメートル | 5.31 "/ 135ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 5.38 "/ 136.6ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 4 "/ 101.6ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥23,763 | ||
S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 | 19.53 "/ 496ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1.22 "/ 31ミリメートル | 5 | 7.38 "/ 187.4ミリメートル | Varitrak(R)HeavyDuty Steel | 6 "/ 152.4ミリメートル | 1.97 "/ 50ミリメートル | ¥20,633 | ||
S1250-12.00-RS1-260-3v5 | 51.85 "/ 1317ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 | ||
S1250-12.00-RS1-300-3v5 | 56.77 "/ 1442ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 | ||
S1250-12.00-RS1-340-3v5 | 61.73 "/ 1568ミリメートル | 13.39 "/ 340ミリメートル | 2.83 "/ 72ミリメートル | 13 | 13.89 "/ 352.8ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | 12 "/ 304.8ミリメートル | 3.7 "/ 94ミリメートル | ¥135,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。