入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付金具セット |
キャビティの高さ | 0.59 "/ 15ミリメートル |
キャビティ幅 | 0.59 "/ 15ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
高さ | 0.71 "/ 18ミリメートル |
リンクピッチへのリンク | 0.71 "/ 18ミリメートル |
外側の幅 | 0.91 "/ 23ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Microtrack(TM)ミニナイロン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.31 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | リンクピッチへのリンク | 外側の幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0650.1MB4 | - | - | 1.97 "/ 50ミリメートル | 0.39ft。 | - | 1.18 "/ 30ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | ¥3,890 | ||
S0950MB4 | - | - | 2.68 "/ 68ミリメートル | 0.52ft。 | - | 2.17 "/ 55ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | ¥9,600 | ||
S1250MB4 | - | - | 3.7 "/ 94ミリメートル | 0.66ft。 | - | 2.17 "/ 55ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | ¥13,062 | ||
S1800MB4 | - | - | 5.51 "/ 140ミリメートル | 0.92ft。 | - | 2.36 "/ 60ミリメートル | Varitrak(R)ヘビーデューティースチール | ¥27,219 | ||
0130.10MB2 | 0.39 "/ 10ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | - | 0.51 "/ 13ミリメートル | 0.63 "/ 16ミリメートル | Microtrack(TM)ミニナイロン | ¥807 | ||
0130.20MB2 | 0.39 "/ 10ミリメートル | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | - | 0.51 "/ 13ミリメートル | 1.02 "/ 26ミリメートル | Microtrack(TM)ミニナイロン | ¥784 | ||
0130.40MB2 | 0.39 "/ 10ミリメートル | 1.57 "/ 40ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | - | 0.51 "/ 13ミリメートル | 1.81 "/ 46ミリメートル | Microtrack(TM)ミニナイロン | ¥807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。