入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 1.1 "/ 28ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.39 "/ 10ミリメートル |
キャビティ幅 | 0.39 "/ 10ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
高さ | 0.49 "/ 12.5ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 0.51 "/ 13ミリメートル |
ループの高さ | 2.7 "/ 68.5ミリメートル |
ループ長 | 4.49 "/ 114ミリメートル |
リンク数 | 23 |
外側の幅 | 0.63 "/ 16ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | Microtrack(TM)Mini |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 1.6 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | タイプ | キャビティ幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0130.10.0201 | 3.50 "/ 89ミリメートル | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 23 | 0.63 "/ 16ミリメートル | Uniflex(TM)Mini | 0.39 "/ 10ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | ¥4,116 | ||
0130.20.0201 | 3.50 "/ 89ミリメートル | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 23 | 1.02 "/ 26ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | ¥4,887 | ||
0130.20.0281 | 4.49 "/ 114ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 23 | 1.02 "/ 26ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | ¥4,692 | ||
0130.40.0201 | 3.50 "/ 89ミリメートル | 0.79 "/ 20ミリメートル | 0.39 "/ 10ミリメートル | 23 | 1.81 "/ 46ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 1.57 "/ 40ミリメートル | 0.49 "/ 12.5ミリメートル | ¥5,161 | ||
0180.15.0281 | 4.88 "/ 124ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 0.59 "/ 15ミリメートル | 17 | 0.91 "/ 23ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 0.59 "/ 15ミリメートル | 0.71 "/ 18ミリメートル | ¥3,893 | ||
0180.15.0371 | 6.02 "/ 153ミリメートル | 1.46 "/ 37ミリメートル | 0.59 "/ 15ミリメートル | 17 | 0.91 "/ 23ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 0.59 "/ 15ミリメートル | 0.71 "/ 18ミリメートル | ¥3,893 | ||
0180.30.0281 | 4.88 "/ 124ミリメートル | 1.1 "/ 28ミリメートル | 0.59 "/ 15ミリメートル | 17 | 1.5 "/ 38ミリメートル | Microtrack(TM)Mini | 1.18 "/ 30ミリメートル | 0.71 "/ 18ミリメートル | ¥4,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。