入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式押しボタンデッドボルト |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2-9/16" or 2-1/2" |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-1/4" to 2-1/8" |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
演算 | 補助 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | 親指を回す |
深さの内側 | 1-9 / 16」 |
内側の高さ | 5" |
内幅 | 3 11 / 16 " |
キーパッド | ボタンを押す |
ラッチの長さ | 5 / 8 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3 3 / 4 " |
外の高さ | 5" |
外側の幅 | 4" |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | バックセット | 扉の厚さ | 終了 | 演算 | ハンド | 内側の高さ | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | サテン真鍮 | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥42,738 | ||
902-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | ブラシをかけられたクロム | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥42,738 | ||
904-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | サテン真鍮 | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥42,738 | ||
904-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | ブラシをかけられたクロム | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥42,738 | ||
917-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | サテン真鍮 | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥48,528 | ||
917-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | ブラシをかけられたクロム | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥48,528 | ||
919-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | サテン真鍮 | 補助 | 手ぶらなし | 5" | 5" | ¥48,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。