入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | 玉 |
終了 | アルミニウム |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 5 |
負荷容量 | 125.0ポンド |
材料 | 鋳造アルミニウム |
取り付け | 表面 |
ワイヤーの数 | 0 |
利き手 | 左手 |
関節可動域 | 180度 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IP-10-RH-AL | アルミニウム | 右手 | ¥8,946 | ||
IP-10-LH-DU | ダークブロンズ | 左手 | ¥8,946 | ||
IP-10-RH-DU | ダークブロンズ | 右手 | ¥8,946 | ||
IP-22-RH-AL中間ピボット | アルミニウム | 右手 | ¥5,287 | ||
IP-22-RH-DU中間ピボット | ダークブロンズ | 右手 | ¥5,287 | ||
IP-22-LH-AL中間ピボット | アルミニウム | 左手 | ¥5,287 | ||
IP-22-LH-DU中間ピボット | ダークブロンズ | 左手 | ¥5,287 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。