入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
ADA準拠 | ADAに準拠していません |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | ブロンズ |
防火 | 耐火性なし |
踏み越し段の幅に適合 | 3.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | シリンダードッギング |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 22.5 |
船幅(cm) | 8.31 |
HSコード | 8301406030 |
モデル | 踏み越し段の幅に適合 | 価格 | |
---|---|---|---|
185F-3NH-628 / 313 | 2.125 " | ¥4,794 | |
HB185F-3NH-628 / 313 | 2.125 " | ¥4,530 | |
HB185F-4NH-628 / 313 | 3.5 " | ¥4,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。