入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドボルト |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | ダブル |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-3/4" |
フロントサイズ寸法 | 1-1/8" x 2-1/4" |
グレード | 2 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージC |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 真鍮 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
セキュリティタイプ | ヘビーデューティ |
ストライクディム。 | 2.75 " |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | シリンダー | ドアの厚さについて | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QDB180626S4DBSSCKDQS | 単発講座 | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥21,335 | ||
QDB280626S4DBSSCKDQS | 単発講座 | 1-3/8" to 1-3/4" | 2 | ¥13,172 | ||
QDB182626S4DBSSCKD | ダブル | 1-5 / 8 "から2" | 1 | ¥22,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。