K S PRECISION METALS 8291 チューブ、丸型、直径 9/16 インチ、壁 0.029 インチ、長さ 12 インチ、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ |
長さ | 12 " |
材料 | アルミニウム |
外径 | 9 / 16 " |
形状 | ラウンド |
厚さ | 0.029 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。