K-FLEX USA 6RSHF3X4100 シート断熱材 36 x 48 x 1 インチ
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
アイテム価格 | 絶縁シート |
約「R」値 | 4 |
約「R」ファクター | 4 |
色 | グリーン |
で使用するため | 配管、ダクト、タンク |
材料 | エラストマー |
シートサイズ | 36 "×48」 |
温度。 範囲 | -297〜300度F |
厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 123.95 |
船幅(cm) | 95.76 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約「R」ファクター | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6RSHF3X4048 | 2 | 1 / 2 " | ¥10,975 | ||
6RSHF3X4068 | 3 | 3 / 4 " | ¥17,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。