入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転式安全/警告灯 |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
現在の描画 | AC0.15A |
深さ | 4.38 |
直径 | 4 9 / 64 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 5.5 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | ABS |
ランプ寿命 | 20,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 磁気 |
最大動作温度。 | -25〜50度C |
電源 | (2)Dバッテリー(含まれていません) |
タイプ | 電池式、(2)D |
垂直軸の回転 | 固定の |
幅(Width) | 4.38 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 11.13 |
船幅(cm) | 11.13 |
HSコード | 8531200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディカラー | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RM18-LEDA | アンバー | アンバー | ¥10,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。