入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告ストロボ |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | アンバー |
現在の描画 | AC0.45A |
深さ | 7 |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりの点滅数 | 70 |
高さ | 6.5 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 20,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | スクリュードライバーを使用 |
最大動作温度。 | 0〜50度C |
評価 | IPX4 |
垂直軸の回転 | 固定の |
電圧 | 12-90 VDC |
出力 | 120 |
幅(Width) | 7 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8531200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | ボディカラー | 色 | レンズ設計 | 水晶体物質 | 取り付け | 最大動作温度。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50B-LED | ABS | 青 | 青 | 丸ネジオン | PMMA | 磁気 | -25〜54度C | 2.25 | ¥9,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。