JUSTRITE SD32K45G-PUMP 緊急キュービクルシャワー、覆われた目と洗顔、排水ポンプ、120V
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
アイテム価格 | 緊急シャワー |
色 | ホワイト |
電気機器の分類 | 一般的用途 |
外装の深さ | 41.8 " |
外装の高さ | 94.8 " |
外幅 | 39.2 " |
目/顔の活性化方法 | 蓋を前方に引く |
目・洗顔ボウルの深さ | 8" |
目元・洗顔ボウル仕上げ | アクリルキャップ付き |
目元・洗顔ボウル幅 | 9.5 " |
洗眼ボウル素材 | ABS |
洗眼仕上げ | クロムメッキ |
洗眼剤 | 真鍮 |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
周波数 | 60 Hz |
グレード | グレード316L |
入口サイズ | 1" |
最大周りの派遣社員。 | 95度F |
マックス。 使用圧力 | 87のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 41度F |
最小使用圧力 | 29のプサイ |
装着タイプ | 床 |
パネル素材 | GRP |
相 | 1 |
配管材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | justrite-sd32k45g-pump.pdf |
ローズダイヤ。 | 10 " |
シャワー作動方法 | プルレバー |
シャワーバルブ材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 120V AC |
水流目・顔 | 3 gpm |
水流シャワー・本体 | 20 gpm |
水入口タイプ | MNPT |
船の重量(kg) | 121.5 |
モデル | 最小使用圧力 | 配管材料 | シャワー作動方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50のプサイ | - | フットパネル | ¥2,269,963 | 見積依頼
|
SD31K45G-ポンプ | 50のプサイ | UPVC、ステンレススチール | フットパネル | ¥3,173,745 | |
SD32K45G | 29のプサイ | ステンレス鋼 | - | ¥2,753,381 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。