JUSTRITE SD32K45G 緊急用キュービクルシャワー、覆われた目と洗顔料
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワー |
色 | ホワイト |
外装の深さ | 41.3 " |
外装の高さ | 98.8 " |
外幅 | 40.2 " |
注ぐ速さ | 20 gpm |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | MNPT |
深さの内側 | 8" |
内幅 | 9.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 95度F |
マックス。 使用圧力 | 87のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 41度F |
最小使用圧力 | 29のプサイ |
装着タイプ | 床 |
操作弁材質 | ステンレス鋼 |
配管材料 | ステンレス鋼 |
ローズダイヤ。 | 10 " |
洗面ボウル仕上げ | アクリルキャップ付き |
洗面ボウルの材質 | ABS |
モデル | 最小使用圧力 | 配管材料 | シャワー作動方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SD31K45G | 50のプサイ | - | フットパネル | ¥2,269,963 | 見積依頼
|
SD31K45G-ポンプ | 50のプサイ | UPVC、ステンレススチール | フットパネル | ¥3,173,745 | |
SD32K45G-ポンプ | 29のプサイ | ステンレス鋼 | プルレバー | ¥3,026,618 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。