JUSTRITE QS1200 緊急タンクシャワー 目/洗顔料付き、スチールフレーム、317ガロン、110V
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワーの組み合わせ |
容量 | 317ガロン。 |
色 | マルチカラー |
深さ | 61 " |
電気機器の分類 | 一般的用途 |
目/顔の活性化方法 | 蓋を持ち上げる |
目・洗顔ボウルの深さ | 7.5 " |
目元・洗顔ボウル幅 | 14 " |
洗眼ボウル素材 | GRP |
洗眼剤 | ステンレス鋼 |
周波数 | 50/60 Hz |
暖房負荷 | 1700W |
加熱タイプ | 浸漬ヒーター |
高さ | 139 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
マックス。 使用圧力 | 145のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 14度F |
最小使用圧力 | 8のプサイ |
装着タイプ | 床 |
動作時間 | 13分。 |
相 | 1 |
配管材料 | UPVC、ステンレススチール |
製品データシート | justrite-qs1200.pdf |
ローズダイヤ。 | 10.5 " |
シャワー作動方法 | プッシュバー |
シャワーバルブ材質 | UPVC |
電圧 | 110V AC |
水流目・顔 | 3 gpm |
水流シャワー・本体 | 20 gpm |
水入口タイプ | FNPT |
幅(Width) | 67 " |
船の重量(kg) | 765 |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | 高さ | 動作時間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS2000 | 520ガロン。 | 60.2 " | 146.9 " | 15分。 | 82.1 " | ¥7,587,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。