JUSTRITE 899075 垂直ドラムキャビネット、2 ドラム垂直、1 シェルフ、2 ドア、30 ガロン、ホワイト
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
アイテム価格 | 垂直ドラム安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 60ガロン。 |
色 | ホワイト |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
製品データシート | justrite-899075.pdf |
船の重量(kg) | 203.85 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | ドアタイプ | 終了 | 深さの内側 | 内幅 | サンプ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899071 | 60ガロン。 | レッド | 自己閉鎖 | パウダーコーティング | 30.3 " | 39.5 " | 10.72ガロン。 | ¥777,048 | ||
899120 | 110ガロン。 | イエロー | 自己閉鎖 | パウダーコーティング | 30.3 " | 56 " | 14.98ガロン。 | ¥952,962 | ||
896200 | 55ガロン。 | イエロー | マニュアル | パウダーコーティング | 30.3 " | 30.8 " | - | ¥469,631 | ||
899160 | 110ガロン。 | イエロー | マニュアル | パウダーコーティング | 30.3 " | 56 " | - | ¥925,509 | ||
896270 | 55ガロン。 | イエロー | 自己閉鎖 | パウダーコーティング | 30.3 " | 30.8 " | - | ¥550,007 | ||
899170 | 110ガロン。 | イエロー | 自己閉鎖 | エポキシ、ポリエステル粉体塗装 | 30.3 " | 56 " | - | ¥1,055,119 | ||
896201 | 55ガロン。 | レッド | マニュアル | - | 30.3 " | 30.8 " | - | ¥466,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。