JUSTRITE 893082 安全キャビネット、30 ガロン、二つ折り、ブルー
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
容量 | 30ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | スライド式自動閉鎖 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 44 " |
外幅 | 43 " |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 39.6 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
製品データシート | justrite-893082.pdf |
船の重量(kg) | 110.7 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 114.3 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | 容量 | ドアタイプ | 棚の数 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899002 | 2 | 90ガロン。 | マニュアル | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥868,672 | ||
899022 | 2 | 90ガロン。 | 自己閉鎖 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥857,454 | ||
893002 | 2 | 30ガロン。 | マニュアル | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥344,035 | ||
893022 | 2 | 30ガロン。 | 自己閉鎖 | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥388,373 | ||
894502 | 2 | 45ガロン。 | マニュアル | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | ¥425,667 | ||
896002 | 2 | 60ガロン。 | マニュアル | 2 | 30.33 " | 60.5 " | 30.8 " | 腐食性安全キャビネット | ¥523,702 | ||
896022 | 2 | 60ガロン。 | 自己閉鎖 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 腐食性安全キャビネット | ¥575,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。